Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - VDE-Zangenschlüssel 280 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - VDE-Zangenschlüssel 280 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 211224

  • Länge - 280 mm

  • Backenbreite - 8 mm

  • Max. Schlüsselweite - 50 mm

  • Isoliert - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923620158

Sonepar Artikelnummer

121112667

Hersteller Artikelnummer

211224

Hersteller Typ

211224

Hersteller Artikel Nr.:

211224

Länge:

280 mm

Backenbreite:

8 mm

Max. Schlüsselweite:

50 mm

Isoliert:

Ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Anzahl der Raststellungen:

24

Schutzisoliert 1000 V:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.392 kg

Stufenloses Greifen aller Schlüsselweiten dank parallel greifender Backen Einfaches Anziehen und Lösen von Schraubverbindungen Gewichtsreduziert für besonders leichtes und gelenkschonendes Arbeiten Sicheres Einstellen der Greifbacken verhindert ein Durchrutschen des Gelenks Oberflächenschonend dank glatten, polierten Greifflächen 10-fache Handkraftverstärkung für besonders hohe Klemmkraft Mit komfortabler Druckknopf-Einhandverstellung Mit Fingerklemmschutz für sicheres Arbeiten Max. Schlüsselweite: 50 mm Chrom-Vanadium-Werkzeugstahl sorgt für hohe Beständigkeit und ein langes Leben des Produktes Stückgeprüft nach DIN EN IEC 60900 für sicheres Arbeiten unter Spannung