HAUPA - Verarbeitungswerkzeug Stahlkabelbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 262159
Werkstoff des Kabelbinders - Edelstahl
Kabelbinderbreite - 4.5 .. 12 mm
Anzugsspannung - manuell
Werkstoff des Werkzeugs - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923547660
Sonepar Artikelnummer
120518194
Hersteller Artikelnummer
262159
Hersteller Typ
262159
Hersteller Artikel Nr.:
262159
Werkstoff des Kabelbinders:
Edelstahl
Kabelbinderbreite:
4.5 .. 12 mm
Anzugsspannung:
manuell
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
manuelles Abschneiden
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.560 kg


