Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Verbindungshülse für Sonden 3mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verbindungshülse für Sonden 3mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143018

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Herkunftsland - IT

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923437473

Sonepar Artikelnummer

120518031

Hersteller Artikelnummer

143018

Hersteller Typ

143018

Hersteller Artikel Nr.:

143018

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

GFK

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.003 kg

Verbindungshülse für Sonden Ø 3 mm