Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Verbindungshülse für Sonden Dm 4,5 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verbindungshülse für Sonden Dm 4,5 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143072

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoffgüte - GFK

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 82079099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923438562

Sonepar Artikelnummer

120518036

Hersteller Artikelnummer

143072

Hersteller Typ

143072

Hersteller Artikel Nr.:

143072

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoffgüte:

GFK

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.010 kg

Verbindungshülse für Sonden Ø 4,5 mm Verbindungshülse für Sonden Ø 4,5 mm