Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Verbindungshülse für Sonden Dm 9,0 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verbindungshülse für Sonden Dm 9,0 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143188

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Herkunftsland - IT

  • Zolltarifnummer - 82079099

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923445775

Sonepar Artikelnummer

121112555

Hersteller Artikelnummer

143188

Hersteller Typ

143188

Hersteller Artikel Nr.:

143188

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.150 kg

Verbindungshülse für Sonden