Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Verbindungshülse mit Drehwirbel

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verbindungshülse mit Drehwirbel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 143190

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Metall

  • Werkstoffgüte - Stahl

  • Form - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923441920

Sonepar Artikelnummer

121112556

Hersteller Artikelnummer

143190

Hersteller Typ

143190

Hersteller Artikel Nr.:

143190

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Metall

Werkstoffgüte:

Stahl

Form:

rund

Länge:

83 m

Gewindeanschluss:

Ja

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82079099

Gewicht:

0.006 kg

Verbindungshülse mit Drehwirbel aus verzinktem Stahl Verbindungshülse mit Drehwirbel aus verzinktem Stahl Ø 30 mm, Länge 83 mm, mit beidseitig angebrachten M12- Verbindungen