HAUPA - Verbindungsklemmen transparent, 5 - polig

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 265016
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite) - 5
Farbe - farblos
Nennspannung - 450 V
Nennstrom - 24 A
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923586836
Sonepar Artikelnummer
121113389
Hersteller Artikelnummer
265016
Hersteller Typ
265016
Hersteller Artikel Nr.:
265016
Anzahl der Klemmstellen (Installationsseite):
5
Farbe:
farblos
Nennspannung:
450 V
Nennstrom:
24 A
Nennquerschnitt (Installationsseite):
1 .. 2.5 mm²
Kabeldurchmesser:
1 .. 2.5 mm
Geeignet für massive Leiter:
Ja
Geeignet für flexible Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrahtige Leiter:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg


