Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Verbindungsmittel 2 m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verbindungsmittel 2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150274

  • Antriebsart - Hand

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 56090000

  • Gewicht - 1.090 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923059538

Sonepar Artikelnummer

120096891

Hersteller Artikelnummer

150274

Hersteller Typ

150274

Hersteller Artikel Nr.:

150274

Antriebsart:

Hand

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

56090000

Gewicht:

1.090 kg

mit Bandfalldämpfer EN 355, Länge 2 m, beidseitig Einhandkarabinerhaken