Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Verlängerung 1/2'' 125 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verlängerung 1/2'' 125 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110752

  • Anschlussmaß - 1/2 Zoll

  • Länge - 125 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923583606

Sonepar Artikelnummer

121050743

Hersteller Artikelnummer

110752

Hersteller Typ

110752

Hersteller Artikel Nr.:

110752

Anschlussmaß:

1/2 Zoll

Länge:

125 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.200 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität