Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Verlängerung 1/4'' 100 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verlängerung 1/4'' 100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110701

  • Anschlussmaß - 1/4 Zoll

  • Länge - 100 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923583101

Sonepar Artikelnummer

121050587

Hersteller Artikelnummer

110701

Hersteller Typ

110701

Hersteller Artikel Nr.:

110701

Anschlussmaß:

1/4 Zoll

Länge:

100 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.063 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität