Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Verlängerung 3/8'' 20 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verlängerung 3/8'' 20 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110731

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Länge - 20 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923583330

Sonepar Artikelnummer

121050449

Hersteller Artikelnummer

110731

Hersteller Typ

110731

Hersteller Artikel Nr.:

110731

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Länge:

20 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.045 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität