Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Verlängerung 3/8'' 75 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verlängerung 3/8'' 75 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110733

  • Anschlussmaß - 3/8 Zoll

  • Länge - 75 mm

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923583347

Sonepar Artikelnummer

121050733

Hersteller Artikelnummer

110733

Hersteller Typ

110733

Hersteller Artikel Nr.:

110733

Anschlussmaß:

3/8 Zoll

Länge:

75 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

0.075 kg

Chrom-Vanadium-Stahl, Industriequalität