HAUPA - Verriegelungsschließbügel aus Aluminium

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120157
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 6
Geeignet für Bügelstärke - 1 .. 6 mm
Mit Beschriftungsfeld - Nein
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629342
Sonepar Artikelnummer
121161519
Hersteller Artikelnummer
120157
Hersteller Typ
120157
Hersteller Artikel Nr.:
120157
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
6
Geeignet für Bügelstärke:
1 .. 6 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.045 kg


