HAUPA - Verriegelungsschließbügel aus Kunststoff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 120158
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser - 6
Geeignet für Bügelstärke - 1 .. 6 mm
Mit Beschriftungsfeld - Nein
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923629359
Sonepar Artikelnummer
121161520
Hersteller Artikelnummer
120158
Hersteller Typ
120158
Hersteller Artikel Nr.:
120158
Max. Anzahl der Vorhängeschlösser:
6
Geeignet für Bügelstärke:
1 .. 6 mm
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CA
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


