Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

HAUPA - Verriegelungsvorrichtung für 120 - 240 V Stecker

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verriegelungsvorrichtung für 120 - 240 V Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120171

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.100 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923629380

Sonepar Artikelnummer

121161523

Hersteller Artikelnummer

120171

Hersteller Typ

120171

Hersteller Artikel Nr.:

120171

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.100 kg

Abdeckung für elektrische Steckverbindung, klein – 120 Volt bis 240 Volt Steckverbindungen einzigartiges Drehdesign ermöglicht einfache Handhabung Installation bei Anwendungen auf engem Raum robuster, leichter, dielektrischer Zenex-Körper ist beständig gegen Chemikalien