Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Verriegelungsvorrichtung für 16 - 32 A CEE Stecker

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verriegelungsvorrichtung für 16 - 32 A CEE Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 120172

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - CN

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.199 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923629397

Sonepar Artikelnummer

121161524

Hersteller Artikelnummer

120172

Hersteller Typ

120172

Hersteller Artikel Nr.:

120172

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.199 kg

Abdeckung für elektrische Steckverbindung, groß – 240 und 550 Volt einzigartiges Drehdesign ermöglicht einfache Handhabung Installation bei Anwendungen auf engem Raum robuster, leichter, dielektrischer Zenex-Körper ist beständig gegen Chemikalien