Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Verstellbare Kabelschelle mit Klebesockel schwarz 90 x 12 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verstellbare Kabelschelle mit Klebesockel schwarz 90 x 12 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 262193

  • Breite des Bandes - 12 mm

  • Bandlänge - 90 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923629298

Sonepar Artikelnummer

121117235

Hersteller Artikelnummer

262193

Hersteller Typ

262193

Hersteller Artikel Nr.:

262193

Breite des Bandes:

12 mm

Bandlänge:

90 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

9 N

Montagetemperatur:

-5 .. 85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Halogenfrei:

Ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Ja

Befestigungsart:

sonstige

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Ja

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.001 kg

Material: Polyamid 6.6, halogenfrei, UL94V-2, -10°C bis 40°C, zur schnellen und sicheren Befestigung der HUPlightStripes, alle 0,5 m. Mit hochwertigem 3M-Klebepad (Haftvermögen 2 kg auf glatten und fettfreien Flächen), einfaches Öffnen und Schließen, wiederverwendbar durch Schraubloch für Bohrbefestigung, Farbe: natur oder schwarz, Maße: 90 x 12 mm, Inhalt: 100 Stk.