Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - verstellbarer Einmaulschlüssel 150 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - verstellbarer Einmaulschlüssel 150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110583

  • Länge - 150 mm

  • Max. Schlüsselweite - 19 mm

  • Maulstellung - 0 °

  • Skala - 6 .. 19 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923474386

Sonepar Artikelnummer

120154132

Hersteller Artikelnummer

110583

Hersteller Typ

110583

Hersteller Artikel Nr.:

110583

Länge:

150 mm

Max. Schlüsselweite:

19 mm

Maulstellung:

0 °

Skala:

6 .. 19 mm

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Ausführung funkenarm:

Nein

Geprüft nach ISO 6787:

Nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82041200

Gewicht:

0.160 kg

Verstellbarer Einmaulschlüssel mit Ratschen-Funktion aus Chrome-Vanadium-Stahl, schnelles und effektives Arbeiten, kein Absetzen des Einmaulschlüssels notwendig, geschmiedet, verchromt, DIN 3117, Griff aus TPR, mit gelaserter Maßskala, Aufhängung mit Diebstahlsicherung und Funktionstest