Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Verstellbares Windeisen Gr.1 1/2

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Verstellbares Windeisen Gr.1 1/2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 231054

  • Größe Windeisen - 1.5

  • Ratschenausführung - Nein

  • Verstellbar - Ja

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923083991

Sonepar Artikelnummer

120097379

Hersteller Artikelnummer

231054

Hersteller Typ

231054

Hersteller Artikel Nr.:

231054

Größe Windeisen:

1.5

Ratschenausführung:

Nein

Verstellbar:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82051000

Gewicht:

0.097 kg

für Gewindebohrer