Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Vollkunststoff-Plombendraht 0,5mm x 0,6mm x 100m Spule

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Vollkunststoff-Plombendraht 0,5mm x 0,6mm x 100m Spule

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150375 BLAU

  • Durchmesser - 0.5 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Länge - 100000 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923059781

Sonepar Artikelnummer

120096916

Hersteller Artikelnummer

150375 BLAU

Hersteller Typ

150375 BLAU

Hersteller Artikel Nr.:

150375 BLAU

Durchmesser:

0.5 mm

Werkstoff:

sonstige

Länge:

100000 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73121049

Gewicht:

0.199 kg

Vollkunststoff-Plombendraht