Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Vorhangschloß 30 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Vorhangschloß 30 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220110

  • Werkstoff des Schlosskastens - Messing

  • Schlossbreite - 30 mm

  • Werkstoff des Schlossbügels - rostfreier Stahl

  • Durchmesser Bügel - 4 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923077167

Sonepar Artikelnummer

120097319

Hersteller Artikelnummer

220110

Hersteller Typ

220110

Hersteller Artikel Nr.:

220110

Werkstoff des Schlosskastens:

Messing

Schlossbreite:

30 mm

Werkstoff des Schlossbügels:

rostfreier Stahl

Durchmesser Bügel:

4 mm

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Farbe:

gelb

Schlossdicke:

1 mm

Diskusmodell:

Nein

Bügelhöhe:

30 mm

Bügelbreite:

30 mm

Mit Kombinationsschließung:

Nein

Gleichschließend:

Nein

Anzahl der Schlüssel:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83011000

Gewicht:

0.085 kg

Körper aus einem Messingblock, Stahlkugel gehärtet, 2 Schlüssel