Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Vorhangschloß 40 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Vorhangschloß 40 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 220112

  • Werkstoff des Schlosskastens - Messing

  • Schlossbreite - 40 mm

  • Werkstoff des Schlossbügels - rostfreier Stahl

  • Durchmesser Bügel - 5 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923077174

Sonepar Artikelnummer

120097318

Hersteller Artikelnummer

220112

Hersteller Typ

220112

Hersteller Artikel Nr.:

220112

Werkstoff des Schlosskastens:

Messing

Schlossbreite:

40 mm

Werkstoff des Schlossbügels:

rostfreier Stahl

Durchmesser Bügel:

5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

Ja

Farbe:

gelb

Schlossdicke:

2 mm

Diskusmodell:

Nein

Bügelhöhe:

40 mm

Bügelbreite:

40 mm

Mit Kombinationsschließung:

Nein

Gleichschließend:

Nein

Anzahl der Schlüssel:

2

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

83011000

Gewicht:

0.135 kg

Körper aus einem Messingblock, Stahlkugel gehärtet, 2 Schlüssel