HAUPA - Wärmeschrumpf-Endkappe 18-32 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267506
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 15 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607920
Sonepar Artikelnummer
120533886
Hersteller Artikelnummer
267506
Hersteller Typ
267506
Hersteller Artikel Nr.:
267506
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
40 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
15 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
83 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
3.3 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.018 kg


