HAUPA - Wärmeschrumpf-Endkappe 28-48 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267508
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 55 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 26 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607944
Sonepar Artikelnummer
120533887
Hersteller Artikelnummer
267508
Hersteller Typ
267508
Hersteller Artikel Nr.:
267508
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
55 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
26 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
103 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
3.5 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.044 kg


