HAUPA - Wärmeschrumpf-Endkappe 4-10 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267500
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 4 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607883
Sonepar Artikelnummer
120533884
Hersteller Artikelnummer
267500
Hersteller Typ
267500
Hersteller Artikel Nr.:
267500
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
12 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
4 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
40 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
2.6 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.003 kg


