HAUPA - Wärmeschrumpf-Endkappe 45-68 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267510
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 36 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607968
Sonepar Artikelnummer
120533888
Hersteller Artikelnummer
267510
Hersteller Typ
267510
Hersteller Artikel Nr.:
267510
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
75 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
36 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
120 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.064 kg


