HAUPA - Wärmeschrumpf-Endkappe 55-90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267512
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 52 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607982
Sonepar Artikelnummer
120533889
Hersteller Artikelnummer
267512
Hersteller Typ
267512
Hersteller Artikel Nr.:
267512
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
100 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
52 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
140 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.110 kg


