HAUPA - Wärmeschrumpf-Endkappe 6-16 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267502
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 20 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 6 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923607906
Sonepar Artikelnummer
120533885
Hersteller Artikelnummer
267502
Hersteller Typ
267502
Hersteller Artikel Nr.:
267502
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
20 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
6 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
55 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
2.8 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.005 kg


