HAUPA - Wärmeschrumpf-Endkappe 65-110 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267514
Typ - Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf - 120 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 60 mm
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923608002
Sonepar Artikelnummer
120533890
Hersteller Artikelnummer
267514
Hersteller Typ
267514
Hersteller Artikel Nr.:
267514
Typ:
Warmschrumpf
Innendurchmesser vor Schrumpf:
120 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
60 mm
Farbe:
schwarz
Mit Innenkleber:
Ja
Schrumpfrate:
2:1
Gesamtlänge nach Schrumpf:
150 mm
Wandstärke nach Schrumpf:
4 mm
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.143 kg


