Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Wärmeschrumpfschlauch 2:1, schwarz, 2,5-1,0, 10m

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Wärmeschrumpfschlauch 2:1, schwarz, 2,5-1,0, 10m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 267016

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - dünnwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 2.5 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 1 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923586256

Sonepar Artikelnummer

120518263

Hersteller Artikelnummer

267016

Hersteller Typ

267016

Hersteller Artikel Nr.:

267016

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

dünnwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

2.5 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

1 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

2:1

Wandstärke nach Schrumpf:

0.44 mm

Länge:

10 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 135 °C

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Nein

Bedruckbar:

Nein

UL-Zulassung:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.150 kg

aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit: 15 - 25 KV/mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur - 55° C bis 125° C, 5/10m-Rolle in Spenderbox, dünnwandig