HAUPA - Wärmeschrumpfschlauch 2:1, schwarz, 5,0-2,25, 50 St.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267004
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 2.25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923586195
Sonepar Artikelnummer
120518257
Hersteller Artikelnummer
267004
Hersteller Typ
267004
Hersteller Artikel Nr.:
267004
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dünnwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
2.25 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
2:1
Wandstärke nach Schrumpf:
0.44 mm
Länge:
0.1 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 135 °C
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Nein
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.050 kg


