HAUPA - Wärmeschrumpfschlauch 3:1, 95-25, mittelwandig mit Kleber 1,2 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267118
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 95 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923591366
Sonepar Artikelnummer
120518310
Hersteller Artikelnummer
267118
Hersteller Typ
267118
Hersteller Artikel Nr.:
267118
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
mittelwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
95 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
25 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Wandstärke nach Schrumpf:
3 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-55 .. 110 °C
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.510 kg


