HAUPA - Wärmeschrumpfschlauch 4:1, 52-13, doppelwandig mit Kleber 1,2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 267472
Typ - Warmschrumpf
Ausführung - dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf - 52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923591519
Sonepar Artikelnummer
120518414
Hersteller Artikelnummer
267472
Hersteller Typ
267472
Hersteller Artikel Nr.:
267472
Typ:
Warmschrumpf
Ausführung:
dickwandig
Innendurchmesser vor Schrumpf:
52 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf:
13 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyolefine (PO-X)
Schrumpfrate:
4:1
Wandstärke nach Schrumpf:
2.54 mm
Länge:
1.2 m
Betriebstemperatur:
-45 .. 110 °C
Halogenfrei:
Ja
Mit Innenkleber:
Ja
Bedruckbar:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.183 kg


