Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Wärmeschrumpfschlauch 41MW-A, 8-2, 1,2 m schwarz

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Wärmeschrumpfschlauch 41MW-A, 8-2, 1,2 m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 267102

  • Typ - Warmschrumpf

  • Ausführung - mittelwandig

  • Innendurchmesser vor Schrumpf - 8 mm

  • Innendurchmesser nach Schrumpf - 2 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923591281

Sonepar Artikelnummer

120518302

Hersteller Artikelnummer

267102

Hersteller Typ

267102

Hersteller Artikel Nr.:

267102

Typ:

Warmschrumpf

Ausführung:

mittelwandig

Innendurchmesser vor Schrumpf:

8 mm

Innendurchmesser nach Schrumpf:

2 mm

Farbe:

schwarz

Werkstoff:

Polyolefine (PO-X)

Schrumpfrate:

4:1

Wandstärke nach Schrumpf:

1.7 mm

Länge:

1.2 m

Betriebstemperatur:

-55 .. 110 °C

Halogenfrei:

Ja

Mit Innenkleber:

Ja

Bedruckbar:

Nein

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

39173200

Gewicht:

0.050 kg

aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit: 15 - 25 KV/mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 80° C, Dauergebrauchstemperatur - 45° C bis 110° C, 1,2m im Polybeutel verpackt, mittelwandig, mit Innenkleber