HAUPA - Wasserpinsel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 150004
Form - rund
Ausführung - gerade
Maß - 48 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923010232
Sonepar Artikelnummer
120096937
Hersteller Artikelnummer
150004
Hersteller Typ
150004
Hersteller Artikel Nr.:
150004
Form:
rund
Ausführung:
gerade
Maß:
48 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
96034010
Gewicht:
0.036 kg
reine Borsten, vulkanisiert, mit Fadenbund, Borstendurchmesser 24 mm, Borstenlänge 48 mm


