Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Wasserpumpenzange verchromt getaucht 170 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Wasserpumpenzange verchromt getaucht 170 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210616

  • Länge - 170 mm

  • Gelenk - Gleitgelenk

  • Isoliert - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923547868

Sonepar Artikelnummer

121050658

Hersteller Artikelnummer

210616

Hersteller Typ

210616

Hersteller Artikel Nr.:

210616

Länge:

170 mm

Gelenk:

Gleitgelenk

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.185 kg

CV-Werkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, Brennermaul, Greifbacken gehärtet, verchromt, getaucht, Einstellung per Knopfdruck, sicheres Einrasten, selbstklemmend