Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Wasserpumpenzange verchromt getaucht 240 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Wasserpumpenzange verchromt getaucht 240 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 210617

  • Länge - 240 mm

  • Gelenk - Gleitgelenk

  • Isoliert - Ja

  • Schutzisoliert 1000 V - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923547875

Sonepar Artikelnummer

121050495

Hersteller Artikelnummer

210617

Hersteller Typ

210617

Hersteller Artikel Nr.:

210617

Länge:

240 mm

Gelenk:

Gleitgelenk

Isoliert:

Ja

Schutzisoliert 1000 V:

Nein

Griffausführung:

1-Komponenten

Ausführung funkenarm:

Nein

Mit Aufprallschutz:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.330 kg

CV-Werkzeugstahl, geschmiedet und vergütet, Brennermaul, Greifbacken gehärtet, verchromt, getaucht, Einstellung per Knopfdruck, sicheres Einrasten, selbstklemmend