HAUPA - Wechselbügel System 27-35 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201046
Abisolierbereich Durchmesser - 27 .. 35 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.060 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923585983
Sonepar Artikelnummer
120533773
Hersteller Artikelnummer
201046
Hersteller Typ
201046
Hersteller Artikel Nr.:
201046
Abisolierbereich Durchmesser:
27 .. 35 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.060 kg
passend zu Abmantler System 4 – 70 (Art. Nr. 201040)


