HAUPA - Wechselbügel System 35-50 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201048
Abisolierbereich Durchmesser - 35 .. 50 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.100 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923585990
Sonepar Artikelnummer
120533774
Hersteller Artikelnummer
201048
Hersteller Typ
201048
Hersteller Artikel Nr.:
201048
Abisolierbereich Durchmesser:
35 .. 50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.100 kg
passend zu Abmantler System 4 – 70 (Art. Nr. 201040)


