HAUPA - Wechselbügel System 4-16 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201042
Abisolierbereich Durchmesser - 4 .. 16 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923585969
Sonepar Artikelnummer
120533771
Hersteller Artikelnummer
201042
Hersteller Typ
201042
Hersteller Artikel Nr.:
201042
Abisolierbereich Durchmesser:
4 .. 16 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.031 kg
passend zu Abmantler System 4 – 70 (Art. Nr. 201040)


