HAUPA - Wechselbügel System 8-28 qmm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 201044
Abisolierbereich Durchmesser - 8 .. 28 mm
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 82032000
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923585976
Sonepar Artikelnummer
120533772
Hersteller Artikelnummer
201044
Hersteller Typ
201044
Hersteller Artikel Nr.:
201044
Abisolierbereich Durchmesser:
8 .. 28 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.031 kg
passend zu Abmantler System 4 – 70 (Art. Nr. 201040)


