Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Wechselklinge für 201010 Klinge 50 mm

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Wechselklinge für 201010 Klinge 50 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 201012

  • Länge der Klinge - 50 mm

  • Herkunftsland - TW

  • Zolltarifnummer - 82119200

  • Gewicht - 0.087 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923501761

Sonepar Artikelnummer

121050126

Hersteller Artikelnummer

201012

Hersteller Typ

201012

Hersteller Artikel Nr.:

201012

Länge der Klinge:

50 mm

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

82119200

Gewicht:

0.087 kg

geeignet für Art. Nr. 201010