HAUPA - Werkzeuggürtel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220224
Werkstoff - Kunststoff
Anzahl der Taschen - 10
Mit Hammerhalter - Ja
Länge - 880 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923491505
Sonepar Artikelnummer
121050214
Hersteller Artikelnummer
220224
Hersteller Typ
220224
Hersteller Artikel Nr.:
220224
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Taschen:
10
Mit Hammerhalter:
Ja
Länge:
880 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
42029298
Gewicht:
0.350 kg
10 Taschen zur Organisation Ihrer Werkzeuge, Hammerschlaufe und Bandhalter zur leichten Gürtelmontage, Material: extra starkes 600D-Polyester, Farbe: schwarz mit grünen Nähten.


