HAUPA - Werkzeuggürtel ''Basic''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220280
Gesamtzahl der Werkzeuge - 10
Verpackung - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923503932
Sonepar Artikelnummer
120176084
Hersteller Artikelnummer
220280
Hersteller Typ
220280
Hersteller Artikel Nr.:
220280
Gesamtzahl der Werkzeuge:
10
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.120 kg
10 Taschen zur Organisation Ihrer Werkzeuge, Hammerschlaufe und Bandhalter zur leichten Gürtelmontage, Material: extra starkes 600D-Polyester, Farbe: schwarz mit grünen Nähten Inhalt: 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 5,5x125 mm 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 3x100 mm 2K-VDE-Schraubendreher PH 2 2K-Kombizange 180 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm Spannungsprüfer Basic, schwarz | 125 – 250 V Leichtes Universal-Cuttermesser Abmantler Hakenklinge 8-28 mm Kabelschneider mit Abisolierfunktion Maßband 3 m * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


