HAUPA - Werkzeuggürtel ''Profi VDE''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220281
Gesamtzahl der Werkzeuge - 16
Verpackung - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923503949
Sonepar Artikelnummer
120176085
Hersteller Artikelnummer
220281
Hersteller Typ
220281
Hersteller Artikel Nr.:
220281
Gesamtzahl der Werkzeuge:
16
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.740 kg
10 Taschen zur Organisation Ihrer Werkzeuge, Hammerschlaufe und Bandhalter zur leichten Gürtelmontage, Material: extra starkes 600D-Polyester, Farbe: schwarz mit grünen Nähten. Inhalt: VDE-Kabelschneider 200 mm VDE-Seitenschneider 165 mm VDE-Kombizange 185 mm* 2K-Umsteckklingensatz Vario 1000 V, 10-teilig VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm Spannungsprüfer Profi 12-690 V Test Pen Basic * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


