HAUPA - Werkzeuggürtel ''VDE''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220282
Gesamtzahl der Werkzeuge - 8
Verpackung - sonstige
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923503956
Sonepar Artikelnummer
120176086
Hersteller Artikelnummer
220282
Hersteller Typ
220282
Hersteller Artikel Nr.:
220282
Gesamtzahl der Werkzeuge:
8
Verpackung:
sonstige
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
2.020 kg
10 Taschen zur Organisation Ihrer Werkzeuge, Hammerschlaufe und Bandhalter zur leichten Gürtelmontage, Material: extra starkes 600D-Polyester, Farbe: schwarz mit grünen Nähten. Inhalt: VDE-Seitenschneider 165 mm VDE- Kabelschneider 160 mm VDE-Kombizange 185 mm* 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 5,5x125 mm 2K-VDE-Schraubendreher PH 2 2K-VDE-Elektriker-Schraubendreher 3x100 mm VDE-Kabelmesser gerade Klinge 50 mm Test Pen Basic * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


