Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugkoffer 1/4'' 22 tlg 1000V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugkoffer 1/4'' 22 tlg 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110871

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82042000

  • Gewicht - 1.600 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570538

Sonepar Artikelnummer

121050404

Hersteller Artikelnummer

110871

Hersteller Typ

110871

Hersteller Artikel Nr.:

110871

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

1.600 kg

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 1/4''-Einsteckwerkzeugen. Maße: 450 x 340 x 100 mm. Inhalt: 1 Knarre 1/4'' 1 Bithalter 1/4'' 1 T-Aufsteckschlüssel 1/4'' 4 Verlängerungen 1/4'' 10 Einsätze 1/4'', 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 5 Innensechskant-Einsätze 1/4'' 3, 4, 5, 6, 8