Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HAUPA - Werkzeugkoffer 3/8'' 5-50 Nm 15 tlg 1000V

HAUPA
kopierenkopieren
HAUPA - Werkzeugkoffer 3/8'' 5-50 Nm 15 tlg 1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 110873

  • Gesamtzahl der Werkzeuge - 14

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 82042000

  • Gewicht - 3.870 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4011923570545

Sonepar Artikelnummer

121050345

Hersteller Artikelnummer

110873

Hersteller Typ

110873

Hersteller Artikel Nr.:

110873

Gesamtzahl der Werkzeuge:

14

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

82042000

Gewicht:

3.870 kg

Kunststoffkoffer mit Schaumstoffeinlage, mit 3/8''-Einsteckwerkzeugen. Maße: 400 x 290 x 110 mm. Inhalt: 1 Drehmomentschlüssel 3/8'' 5 - 50 Nm 2 Verlängerungen 3/8'' 125/250 mm 5 Einsätze extra tief in den Gr. 10, 13, 14, 17, 19 mm 5 Einsätze für Innensechskant-Schrauben 3/8'' in 4, 5, 6, 8, 10 mm Ausrichtwerkzeug für Sektorenleiter 3/8'' in 95 - 150 mm