HAUPA - Werkzeugkoffer ''Akkurat''

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220179
Gesamtzahl der Werkzeuge - 34
Verpackung - Koffer
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 82060000
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923077730
Sonepar Artikelnummer
120097335
Hersteller Artikelnummer
220179
Hersteller Typ
220179
Hersteller Artikel Nr.:
220179
Gesamtzahl der Werkzeuge:
34
Verpackung:
Koffer
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
82060000
Gewicht:
8.180 kg
Meisterkoffer Radio - Fernsehen, Hartschalenkoffer für den Fernsehmechaniker, bestückt mit 32 Werkzeugen. Koffer 220068. Inhalt: 2K-Kombizange 160 mm* 2K-Seitenschneider 160 mm* 2K-Telefonzange 200 mm* 2K-Telefonzange 200 mm gebogen* 2K-Abisolierzange 160 mm ESD-Elektronik-Seitenschneider 115 mm ESD-Elektronik-Rundzange 130 mm ESD-Elektronik-Flachrundzange 130 mm ESD-Elektronik-Flachrundzange 130 mm 45° 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75, 4 x 100, 4 x 125, 5 x 150 2K-Elektriker-Schraubendreher 2,5 x 75 (blank) 2K-Werkstatt-Schraubendreher 8 x 150 mm 2K-Schraubendreher PH 1 + 2 Flexibler Krallengreifer Gr. 525 Elektronik-Schraubendreher-Satz, 7-teilig Spannungsprüfer 120 - 250 V, lose Kontrollspiegel 210 mm Stechahle 2K, rund 2K-Steckschlüssel SW 5, 5,5, 6 Pass-/Kontaktschraubendreher Elektroniklot Sn 60% 1 mm 100 g Kontaktfeilensatz 6-tlg. Pinzette isoliert 130 mm spitz Pinzette isoliert 145 mm breit 2K Soft-Gripschere 140 mm Universalschere 190 mm * Perfektionierte Schneidkraft-Performance


