HAUPA - Werkzeugkoffer ''Aktion'' leer

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 220038
Ausführung - Koffer
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Mit Schloss - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011923145828
Sonepar Artikelnummer
120099011
Hersteller Artikelnummer
220038
Hersteller Typ
220038
Hersteller Artikel Nr.:
220038
Ausführung:
Koffer
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Mit Schloss:
Ja
Gesamtzahl der Fächer:
2
Höhe:
310 mm
Breite:
460 mm
Tiefe:
160 mm
Mit Schulterriemen:
Nein
Mit Schaum:
Nein
Mit Fachtrenner:
Ja
Signalrot:
Nein
Hängeschlossbügel:
Nein
Herausnehmbares Fach:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
42021250
Gewicht:
4.580 kg


